• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

SXCNN 1212 K10-06 Portaherramientas de Exteriores para Plaquitas de Ranurado Especiales de Perfil Ancho

Número de artículo: 2801310
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 días hábiles
{0} piezas en stock
Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie V-LOCK
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 2801310
EAN / GTIN 7291075112399
Número del fabricante 2801310
Número L L23920 2897

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Longitud total (OAL) 125 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 17 mm
  • Longitud total (OAL) 125 mm
  • Altura del mango (H) 12 mm
  • Ancho del mango (B) 12 mm

Productos adecuados

Plaquitas reversibles

De la misma serie "V-LOCK" Ver todos