GEHIR 10SC-13-2 Masivní HM vyvrtávací tyče s vnitřním přívodem chladicí kapaliny. Pro použití s břitovými destičkami GEMI a GEPI.

Artiklové číslo: 2801289
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada CUT-GRIP
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 2801289
EAN / GTIN 7291075182071
Číslo výrobce 2801289
L-číslo L23920 2795

Popis

Popis:

Odřezávací/soustružnický držák nástrojů, montážní průměr na straně stroje (DCONMS) 10 mm, šířka řezu max. (CWX) 2,4 mm, šířka řezu min. (CWN) 1,9 mm, celková délka (OAL) 125 mm

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS) 10 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.4 mm
  • Maximální šírka rezu (CWX) 2.4 mm
  • Minimální šírka rezu (CWN) 1.9 mm
  • Funkcní šírka (WF) 7.5 mm
  • Délka hlavy (LH) 30 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 12.5 mm
  • Celková délka (OAL) 125 mm

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "CUT-GRIP" Zobrazit všechny