GEPI 1.96-0.10 IC08 Oboustranné přesné břitové destičky pro vnitřní a vnější drážkování

Artiklové číslo: 6403388
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 6403388
EAN / GTIN 7291075158144
Číslo výrobce 6403388
L-číslo L23940 1718

Popis

Popis:

Drážkovací/soustružnické břitové destičky, hloubka řezu, max (CDX) 2,5 mm, šířka řezu (CW) 1,96 mm

Charakteristika:

  • Úhel hrbetu (AN) 8 Stupne
  • Polomer rohu (RE) 0.1 mm
  • Maximální hloubka rezu (CDX) 2.5 mm
  • Šírka rezu (CW) 1.96 mm
  • Velikost britové desticky(INSL) 10 mm
  • Minimální prumer otvoru (DMIN) 11.5 mm

Vhodné produkty

Držáky nástrojů