GEHIR 15.9-16-2-T3 Vyvrtávací tyče s otvory pro chladicí kapalinu

Artiklové číslo: 2801151
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 1 – 3 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 2801151
EAN / GTIN 7291075146400
Číslo výrobce 2801151
L-číslo L23920 1587

Popis

Popis:

Drážka / otočte vyměnitelné držáky, průměr připojení Machine Side (DCONMS) 5/8″, šířka řezu maximální (CWX) 0,095″, Minimální šířka řezu (CWN) 0,075″, Celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 5/8″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.118″
  • Maximální šírka rezu (CWX): 0.095″
  • Minimální šírka rezu (CWN): 0.075″
  • Funkcní šírka (WF): 0.43″
  • Délka hlavy (LH): 1.57″
  • Minimální prumer otvoru (DMIN): 0.63″
  • Celková délka (OAL): 6″