GEHIR 15.9-16-2-T3 Váltólapkás beszúró esztergakések

Cikkszám: 2801151
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 munkanapon belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801151
EAN / GTIN 7291075146400
Gyártó száma 2801151
L-szám L23920 1587

Leírás

Leírás:

Horony / Turn indexálható tartók, csatlakozó átmérő gép oldalán (DCONMS) 5 / 8 ″, vágási szélesség maximális (CWX) 0,095 ″, vágási szélesség minimális (CWN) 0,075 ″, teljes hossz (OAL) 6 ″

Jellemző:

  • Csatlakozás átmérője a gép oldalán (DCONMS): 5/8”
  • Maximális vágási mélység (CDX): 0,118”
  • Maximális vágási szélesség (CWX): 0,095”
  • Minimális vágási szélesség (CWN): 0,075”
  • Működési szélesség (WF): 0,43”
  • Fej hossza (bal): 1,57”
  • Minimális furatátmérő (DMIN): 0,63”
  • Teljes hossz (OAL): 6”

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése