• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

MG 12-11C25 Internal grooving and threading bar Dmin 8mm.

Artikelnummer: 2800909
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
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
Serie CHAMGROOVE
Producttype Klemdraaihouder

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 2800909
EAN/GTIN 7291075102802
Nummer fabrikant 2800909
L-nummer L23920 72

Omschrijving

Omschrijving:

Afkort-/draaigereedschaphouder, montagediameter machinezijde (DCONMS) 12 mm, snijbreedte max. (CWX) 3 mm, snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm, totale lengte (OAL) 92,5 mm

Kenmerk:

  • Montagediameter, machinezijde (DCONMS) 12 mm
  • Zaagdiepte, max. (CDX) 2,3 mm
  • Snijbreedte max. (CWX) 3 mm
  • Snijbreedte min. (CWN) 0,5 mm
  • Functiebreedte (WF) 6,7 mm
  • Dmin afsteken 11 mm
  • Totale lengte (OAL) 92,5 mm