Přístupový rám pro lešení šířky 1,35 m

Artiklové číslo: 27928
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Délka 2,082 m
Šířka 1,35 m
Provedení schůdku příčka
Hmotnost 60 kg
Druh produktu Lešení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27928
EAN / GTIN 4031405279285
Číslo výrobce 027928
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro šířku lešení 1,35 m.

Charakteristika:

  • Šířka: 60 mm
  • Výška: 1335 mm
  • Výška: 2000 mm
  • Délka: 2082 mm
  • Materiál: Hliník
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí