Cadre d'accès pour échafaudage de 1,35 m de large

Réf.: 27928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Longueur 2,082 m
Largeur 1,35 m
Exécution marchepied echelon
Poids 60 kg
Type de produit echafaudage

Identification et classification

Référence article 27928
EAN / GTIN 4031405279285
Réf. fabricant 027928
Fabricant/personne responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Description

Description:

  • Pour largeur d'échafaudage 1.35m

Caractéristique(s):

  • Largeur: 60 mm
  • Hauteur : 1335 mm
  • Hauteur : 2000 mm
  • Longueur : 2082 mm
  • Matériau : Travailler correctement
  • Installation requise : A monter sans outils