• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Mobilní nosník 2 m

Artiklové číslo: 27923
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Označení výrobce Fahrbalken 2 m
Žebřík délka 2,082 m
Druh produktu Speciální žebříky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 27923
EAN / GTIN 4031405279230
Číslo výrobce 027923
L-číslo L90110 1191
Výrobce/odpovědná osoba MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Popis

Popis:

  • Pro pojízdné lešení
  • Ocel, pozinkovaná

Charakteristika:

  • Šířka: 115 mm
  • Výška: 330 mm
  • Délka: 2082 mm
  • Materiál: Ocel, pozinkovaná
  • Je vyžadována instalace: Montáž bez nářadí