Viga móvil de 2 m

Número de artículo: 27923
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Denominación del fabricante Fahrbalken 2 m
Longitud de la escalera 2,082 m
Tipo de producto Escalera especial

Identificación y clasificación

Número de artículo 27923
EAN / GTIN 4031405279230
Número del fabricante 027923
Número L L90110 1191
Fabricante/responsable MUNK GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse 23, 89312 Günzburg, Deutschland, www.munk-group.com

Descripción

Descripción:

  • Para andamios rodantes
  • Acero galvanizado

Característica:

  • Anchura: 115 mm
  • Altura: 330 mm
  • Longitud: 2082 mm
  • Material: Acero galvanizado
  • Instalación requerida: Para ser montado sin herramientas