Číselníkový úchylkoměru, plochá koncová krytka, ANSI/AGD verze 1", 0.0005"

Artiklové číslo: 2776AB
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 2776AB
EAN / GTIN 4946368843094
Číslo výrobce 2776AB
L-číslo L40010 14266
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Jedná se o standardní palcový Číselníkový úchylkoměru, který nabízí následující výhody: Zajišťovací šroub a zvedací páku (volitelně) lze namontovat buď vpravo, nebo vlevo. Pro montáž nejsou nutné žádné nástroje. Konstrukce bez průchozích otvorů a bezpečné uchycení mezi vnějším kroužkem a sklem a také použití O kroužku brání vniknutí kapalin.

Charakteristika:

  • Staré číslo článku: 2776SB
  • Digitální/analogové: Analogové
  • Upínací stopka: 9,52 mm / 0,375”
  • Průběžná stupnice: Ano
  • Velikost / rozměr: 0,195 X 0,105 X 0,06 M
  • H MPE (reverzní rozpětí): 0,0002”
  • Rozsah měření: 1
  • Rozsah měření/otáčky: 0,05”
  • Merici nastavec:: Karbidový hrot, závit: 4-48UNF
  • Měřicí síla: 0,4-2,5
  • Měřicí síla: 0,4-2,5
  • Model s měřítkovým diskem: +/-0-50
  • Dělení stupnice: 0,0005”
  • Typ: Norma ANSI/AGD
  • Palcová/metrická: Palce