Reloj comparador, tapa plana, versión ANSI/AGD 1", 0,0005".

Número de artículo: 2776AB
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 2776AB
EAN / GTIN 4946368843094
Número del fabricante 2776AB
Número L L40010 14266
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Se trata de un reloj comparador estándar en pulgadas que le ofrece las siguientes ventajas: El tornillo de bloqueo y la palanca de elevación (opcional) pueden montarse a la derecha o a la izquierda. No se necesitan herramientas para el montaje. El diseño sin agujeros pasantes y una adherencia segura entre el anillo exterior y el cristal, así como el uso de una junta tórica, evitan la penetración de líquidos.

Característica:

  • Número de artículo antiguo: 2776SB
  • Digital/analógico: Analog (Analógico)
  • Vástago de fijación: 9,52 mm / 0,375”
  • Escala continua: Sí
  • Tamaño / Dimensión: 0,195 X 0,105 X 0,06 M
  • H MPE (intervalo de inversión): 0,0002″
  • Rango de medición.: 1
  • Rango de medición/revoluciones: 0,05″
  • Inserto de medición: Punta de carburo, rosca: 4-48UNF
  • Fuerza de medición: 0,4-2,5
  • Fuerza de medición: 0,4-2,5
  • Maqueta con disco de escala: +/-0-50
  • Valor de división de la escala: 0,0005″
  • Tipo: Norma ANSI/AGD
  • Pulgada/Métrica: pulg.