Zapichovací destička plný rádius 5 mm

Artiklové číslo: 275042 5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    524,00  CZK / ks
  • od 10 ks
    437,00  CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 5 mm
Podmínky řezu kontinuální
Typ HB9035
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,15 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 275042 5
EAN / GTIN 4062406378721

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030274134.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Držáky nástrojů