• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Zapichovací destička plný rádius, HB9035, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 275042 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    461,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    383,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
83 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 3 mm
Podmínky řezu kontinuální
Řezný materiál HB9035
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,1 mm/ot.
Počet výměn/řezání 1
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 275042 3
EAN / GTIN 4062406378608
Číslo výrobce 275042 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
140
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
50
GG(G)
K
80
kontinuální
 
nepravidelný
 
přerušovaný
 
mokré max.
 

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček č. 274030274134.