Pločica za ubodno tokarenje neutralna 2,2 mm

Artikl br.: 275003 2,2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    24,49 € / Piece
  • od 10 Piece
    20,41 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
169 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina utora w 2,2 mm
Uvjetovanost reza kontinuirano
Kutni radijus 0,2 mm
Vrsta HB9140
Prevlaka TiAISN2
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Posmak f u čeliku < 900 N/mm2 0,05 mm/okr
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada fina obrada
Profil izmjenjive rezne pločice neutralno
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za ubodno tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 275003 2,2
EAN / GTIN 4062406805920

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
130
Čelik < 750 N/mm²
P
110
Čelik < 900 N/mm²
P
90
Čelik < 1100 N/mm²
P
70
Čelik < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

S brušenim bočnim stranama.

Odgovara:

Držač oštrice br. 274010274026.
Držači za tokarenje br. 274170274171.