{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | s výstupem chladicího maziva, radiální | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt; Prismatický upínač | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT32320115 | |
| Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 | PMD32040110 | |
| Formulář záznamu | Standard; Standard | |
| Provedení upínače | metrické; metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm; 32 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Řada | Eco | |
| Označení výrobce | Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Funkční výška H | 32 mm | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| Celková délka L | 94 mm | |
| Výška celková H1 | 48 mm | |
| Šířka celkem B1 | 32 mm | |
| Tvar | držák bodného meče | |
| Vnitřní chlazení je možné | ano | |
| Hmotnost | 0,9 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 274097 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406840136 | |
| Číslo výrobce | 274097 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |