Základní držák Eco s odnímatelnou upínací lištou, Výška stopky h: 25mm

Artiklové číslo: 274097 25
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
15 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Vnitřní chlazení ano
Vstup chladicí a mazací kapaliny se vstupem chladicího maziva, axiální soustředné a radiální
Výstup chladicí a mazací kapaliny s výstupem chladicího maziva, radiální
Poloha rozhraní Na straně stroje; Na straně nástroje
Typ upínače Čtyřhranný úchyt; Prismatický upínač
Kódování oddělovacího místa VKT25250115
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 PMD32040110
Formulář záznamu Standard; Standard
Provedení upínače metrické; metrické
Velikost upínače, metrická 25 mm; 32 mm
Typ upínače Čep
Řada Eco
Označení výrobce Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste
Funkční výška H 32 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2
Druh produktu Základní držák
Celková délka L 94 mm
Výška celková H1 41 mm
Šířka celkem B1 25 mm
Tvar držák bodného meče
Vnitřní chlazení je možné ano
Hmotnost 0,8 kg
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274097 25
EAN / GTIN 4062406840129
Číslo výrobce 274097 25
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K nasazení upichovacích planžet GARANT Eco. Také pro upínání nástrojů se skrytě umístěnými upínacími prvky.

Náhradní díl:

Závitový kolík č. 279832 2.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze v kombinaci s upínačem GARANT Master Eco č. 319006 − 319136. Volitelné možnosti připojení přes hadicovou přípojku s připojovací sadou č. 279833 1.