{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Arrosage interne | oui | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale et radiale | |
| Sortie de liquide de refroidissement | avec sortie de lubrifiant, radiale | |
| Référence fabricant | Eco-Grundhalter mit abnehmbarer Klemmleiste | |
| Type de barre | carré | |
| Codage du point de séparation suivant ISO TS 13399-60 | VKT32320115 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm | |
| Type d’attachement | denture plate | |
| Longueur de queue LS | 94 mm | |
| interface côté machine | Queue cylindrique | |
| Avec arrosage | oui | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| type de produit | porte-outils VDI | |
| Hauteur totale H1 | 32 mm | |
| Largeur totale B1 | 32 mm | |
| Norme | DIN 69880 | |
| Possibilité d’arrosage interne | oui | |
| Poids | 0,9 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 274097 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406840136 | |
| Réf. fabricant | 274097 32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |