Držák destiček Heavy-Duty pro čelní zapichování 64/100 mm

Artiklové číslo: 274074 64/100
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
6 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Systémový klíč: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 64 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 100 mm
Způsob použití pravý
Systémový klíč ano
Šířka zápichu w 8 mm
Maximální hloubka řezu tmax 50 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 274074 64/100
EAN / GTIN 4062406094867

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275021275048.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274004 nebo alternativně s adaptérem č. 274003 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství

Břitové destičky
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
    Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku