Držák destiček Medium-Plus pro čelní zapichování, pravý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 50/75mm

Artiklové číslo: 274050 50/75
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
5 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Systémový klíč: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 50 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 75 mm
Způsob použití pravý
Systémový klíč ano
Šířka zápichu w 5 mm; 6 mm
Maximální hloubka řezu tmax 25 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 274050 50/75
EAN / GTIN 4062406094799
Číslo výrobce 274050 50/75
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Pro břitové destičky č. 275021275048. Označení veličiny D2 = 999 odpovídá teoreticky nekonečnu.

Použití:

Ve spojení s nožovým držákem č. 274002 nebo alternativně s adaptérem č. 274001 a vhodným základním držákem pro upichovací hrot.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky držáků). Montážní klíč č. 279940 1-3 musíte objednat zvlášť.

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.