{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Chladicí a mazací prostředek | ne | |
| Vstup chladicí a mazací kapaliny | bez vstupu chladicího maziva | |
| Výstup chladicí a mazací kapaliny | bez výstupu chladicího maziva | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje; Na straně nástroje | |
| Typ upínače | Čtyřhranný úchyt; Čtyřhranný úchyt | |
| Kódování oddělovacího místa | VKT32320105; VKT58150100 | |
| Formulář záznamu | Standard; Standard | |
| Řada | Heavy-Duty-Plus | |
| Označení výrobce | Halter Heavy-Duty-Plus | |
| Konstrukce | Heavy Duty | |
| Poloha nástroje | vlevo; vpravo | |
| Délka osazení L2 | 32 | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1; Odpojovací místo 2 | |
| Druh produktu | Základní držák | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Výška celková H1 | 32 mm | |
| Šířka celkem B1 | 44 mm | |
| Hmotnost | 2,77 kg | |
| Obsah | 1 ks |
| Katalogové číslo | 274006 32 | |
| EAN / GTIN | 4062406204891 | |
| Číslo výrobce | 274006 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |