{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Lubrifiant | non | |
| Type de barre | carré | |
| Codage du point de séparation | VKT40400105 | |
| Format d’image | Standard | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 4040 mm | |
| Type d’attachement | tenon | |
| Forme | Heavy Duty | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | porte-outils non spécifié | |
| Longueur totale L | 140 mm | |
| Hauteur totale H1 | 40 mm | |
| Largeur totale B1 | 40 mm | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Matériau | acier | |
| Poids | 1,7 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 274004 40 | |
| EAN / GTIN | 4062406095420 | |
| Réf. fabricant | 274004 40 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |