Vyvrtávací tyč TK eliptická 16/75 mm

Artiklové číslo: 273969 16/75
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ stopky Ds 16 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky 75 mm
Upínací výška L2 15 mm
Celková délka L 145 mm
Šroub pro vyměnitelné destičky 279810 1
Možnost axiálního upichování ano
Rozsah použití axiální vnější zapichování
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273969 16/75
EAN / GTIN 4062406128067

Popis

Provedení:

  • Z čelní strany přišroubovaná břitová destička karbidová, tvarové přenášení síly díky čelnímu ozubení.
  • Nejjednodušší manipulace při výměnně břitové destičky.

Eliptický tvar pro maximální pevnost v ohybu.
Tvrdokovová stopka s nízkými vibracemi s naletovanou ocelovou hlavou a kalenými lůžky pro uložení destiček.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    ⌀ stopky DS / délka vyložení L1 (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku