{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
⌀ stopky Ds | 16 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Nepodepřená délka L1 odsazené držáky | 34 mm | |
Upínací výška L2 | 15 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Šroub pro vyměnitelné destičky | 279810 1 | |
Možnost axiálního upichování | ano | |
Rozsah použití | Axiální vnější zapichování | |
Druh produktu | vyvrtávací tyč |
Katalogové číslo | 273969 16/34 | |
EAN / GTIN | 4062406128036 |