Vyvrtávací tyč, levá, Stopka ⌀ DS: 32mm

Artiklové číslo: 273915 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Stopka ⌀ DS (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL03202305
Kódování oddělovacího místa podle ISO TS 13399-60 ZYL03202305
Velikost upínače 0320
Průměr stopky DS 32 mm
Typ stopky kulatá
Průměr stopky Ds 32 mm
Funkční výška H1 15 mm
Šířka funkce L4 -23 mm
Délka uvolnění 46 mm
Průměr otvoru min. D1 40 mm
Šířka řezu w 3 mm
Hloubka zápichu/užitečná hloubka max. T 3 mm
Středové přesazení F L3 23 mm
Úhel nastavení κ 90 stupeň
Proces obrábění, soustružení soustružení zápichů, vnitřní
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 273900,273900 0,5
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 248,5 mm
Celková délka L 250 mm
Hmotnost 1 480 g
Směr řezu Levořezný
Postupy obrábění Radiální zapichování otvorů (BRS)
Druh produktu Vyvrtávací tyč

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273915 32
EAN / GTIN 4045197763174
Číslo výrobce 273915 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Poznámka:

Pro pravé držáky používejte levé destičky, pro levé držáky používejte pravé destičky.