• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák destiček Eco konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah ⌀ zápich D1 / D2: 26/39mm

Artiklové číslo: 273890 26/39
Sleva
5 981,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápich D1 / D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Minimální ⌀ 1. zápichu D1 26 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 39 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ano
Šířka zápichu w 3 mm
Maximální hloubka řezu tmax 13 mm
Upínací šroub 279815 9
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273890 26/39
EAN / GTIN 4045197516626
Číslo výrobce 273890 26/39
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Ve spojení s upínacími držáky GARANT eco č.  273840273851.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ ro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ ro 1. zápich.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny