• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Nožový držák Eco-VARIO-LINE, levý, Výška stopky h: 20mm

Artiklové číslo: 273871 20
Sleva
3 785,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Výška stopky h (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Vnitřní chlazení: ano

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Série Eco
Výška stopky h 20 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Funkční šířka L4 25 mm
L1 93,5 mm
L2 24,5 mm
Sroub 279815 9 (TX25; 6,0 Nm)
Druh produktu Držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273871 20
EAN / GTIN 4045197702265
Číslo výrobce 273871 20
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Vhodné pro:

Držák destiček eco č. 273875.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.

Poznámka:

Přívod chladicího média možný pouze ve spojení se systémovými upínači GARANT eco č. 317900319886.
L = L1 + L3 (držák destiček eco).

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "Eco" Zobrazit všechny