• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Držák destiček konkávní pro čelní zapichování, pravý, Rozsah ⌀ zápichu D1 / D2: 110/170mm

Artiklové číslo: 273828 110/170
Sleva
4 883,00 CZK
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Rozsah ⌀ zápichu D1 / D2 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Minimální ⌀ 1. zápichu D1 110 mm
Maximální ⌀ 1. zápichu D2 170 mm
Způsob použití pravý
Šířka zápichu w 3 mm
Maximální hloubka řezu tmax 18 mm
Druh produktu Nožové držáky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273828 110/170
EAN / GTIN 4045197867810
Číslo výrobce 273828 110/170
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Extrémně tuhé spojení a precizní sevření díky ozubené styčné ploše mezi držákem destiček a upínacím držákem.

Použití:

Ve spojení s upínacím držákem č. 273800273811.

Náhradní díl:

Upínací šroub č. 279815 9.

Pozor:

Bez montážních šroubů (jsou součástí dodávky upínacích držáků).

Poznámka:

D1 = minimální ⌀ pro 1. zápich / D2 = maximální ⌀ pro 1. zápich.
V závislosti na upínacích podmínkách a materiálu snižte technologické hodnoty o 30 − 50 %.
Maximální posuv: 0,025 mm.