{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | HELI-GRIP | |
Szárméret | 16 mm | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 29 mm | |
Teljes hossz L | 135 mm | |
CWX | 4,76 mm | |
CUTDIA | 32 mm | |
WF | 14,4 mm | |
WB | 3,2 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | igen | |
Gyártó jelölése | HELIR 1616-4T12 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273766 16/4 | |
EAN / GTIN | 7291075032130 | |
Gyártó száma | 2500626 |