{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Velikost stopky | 16 mm | |
Šířka zápichu w | 3 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
tmin | 0,7 mm | |
Minimální šířka zápichu y | 0,5 mm | |
Funkční šířka L4 | 19 mm | |
Délka hlavy L1 | 33 mm | |
Celková délka L | 100 mm | |
Šroub | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Možnost axiálního upichování | ne | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 273762 16/3 | |
EAN / GTIN | 4045197869258 |