• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Zapichová destička, plný poloměr, HB7010, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273738 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    712,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    594,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
321 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Zapichovací destička
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Počet břitů 2 ks
Šířka upichování w 3 mm
Poloměr rohu, vpravo R 1,5 mm
Typ HB7010
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
vhodné pro materiál Nerezová ocel (M); Ocel (P); Titan; mosaz; univerzální; Šedá litina (K)
Provedení lamače třísek GC
Povlak PVD
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Chladicí a mazací prostředek ano
Tloušťka řezné destičky S 3 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Poloměr špičky R 1,5 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,3 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1,3 mm
Hloubka řezu ap, min 0,3 mm
Hloubka řezu ap, max 1,3 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 230 m/min
Minimální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 70 m/min
Maximální řezná rychlost pro vedlejší oblast použití 150 m/min
Posuv za jednu otáčku, min. f 0,05 mm/ot.
Posuv za jednu otáčku, max. f 0,4 mm/ot.
Řezné materiály, označení výrobce HB7010
Směr při použití neutrální
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 2 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273738 3
EAN / GTIN 4045197502926
Číslo výrobce 273738 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
550
Grafit, GFK, CFK
N
400
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché