Držák upichovacího nože 25/1,5 mm

Artiklové číslo: 273757 25/1,5
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
29 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 1,5 mm
Způsob použití pravý
Vnitřní chlazení ne
Hloubka zápichu tmax 10,5 mm
Funkční šířka L4 26,5 mm
Délka hlavy L1 29 mm
Šířka stopky b 25 mm
Celková délka L 150 mm
Šroub 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Možnost axiálního upichování ano
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273757 25/1,5
EAN / GTIN 4045197720191

Popis

Provedení:

Vyrobeno z velmi pevné nástrojové oceli (> 1300 N/mm2). Ve spojení s konvexním sevřením destiček je dosaženo nejvyššího odporu proti axiálním a radiálním řezným silám a díky tomu výrazně roste kvalita povrchu a produktivita.

Poznámka:

Od hloubky zápichu 19,5 mm (až do hloubky zápichu 3 mm) popř. od hloubky zápichu 24,5 mm (od hloubky zápichu 4 mm) se dostane druhý břit do styku s obrobkem. Přitom může docházet ke vzniku rýh. V případě potřeby použijte upichovací destičky s jedním břitem č. 273656273670.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    Šířka stopky / zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku