Upichovací destička střední obrábění, HB7010, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273733 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    617,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    514,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
334 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Technologie povrchových úprav PVD
Šířka zápichu w 3 mm
Hlavní způsob použití P
Vedlejší použití K
Podmínky řezu kontinuální
Řezný materiál HB7010
Řezný materiál TK
Tolerance šířky zápichu w ± 0,03 mm
Hloubka řezu ap 0,8 mm - 1,7 mm
Posuv f 0,1 mm/ot. - 0,23 mm/ot.
Rohový rádius R 0,4 mm
Počet výměn/řezání 2
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273733 3
EAN / GTIN 4045197502919
Číslo výrobce 273733 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
230
Ocel < 750 N/mm²
P
190
Ocel < 900 N/mm
P
180
Ocel < 1100 N/mm²
P
150
Ocel < 1400 N/mm
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuální
 
mokré max.
 
suché