Avstickningsplatta medelgrov bearbetning 3 mm

Art-nr: 273733 3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    336,04  SEK / st.
  • Från 10st.
    280,05  SEK / st.
på begäran
I lager
224 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Spårbredd w 3 mm
Primäranvändning P
Sekundär användning K
Skärförhållande kontinuerligt
Sort HB7010
Skärmaterial VHM
tolerans spårbredd w ± 0,03 mm
Skärdjup ap 0,8 mm - 1,7 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,23 mm/v
hörnradie R 0,4 mm
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Vändskärsplattprofil neutral
Produktslag Vändskär för sticksvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 273733 3
EAN/GTIN 4045197502919

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
230
Stål < 750 N/mm²
P
190
Stål < 900 N/mm²
P
180
Stål < 1100 N/mm²
P
150
Stål < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
150
INOX > 900 N/mm²
M
140
Ti > 850 N/mm²
S
70
GG(G)
K
200
CuZn
N
250
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare