{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Tecnología de recubrimiento | PVD | |
| Ancho de tronzado w | 3 mm | |
| Aplicación principal | P | |
| Aplicación secundaria | K | |
| Condición de corte | continuo | |
| Clase | HB7010 | |
| Material de corte | MD | |
| Tolerancia ancho de tronzado w | ±0,03 mm | |
| Profundidad de corte ap | 0,8 mm - 1,7 mm | |
| Avance f | 0,1 mm/rev. - 0,23 mm/rev. | |
| Radio angular R | 0,4 mm | |
| Número de cambios/cortes | 2 | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Perfil de plaquita de corte | neutro | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para tronzado |
| Número de artículo | 273733 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502919 | |
| Número del fabricante | 273733 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |