• A surcharge was added to this item price.

Upichovací destička dokončování, HB7215, Šířka zápichu w: 3mm

Artiklové číslo: 273721 3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    659,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    550,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
284 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Suché obrábění omezené použití
Olej vhodný
Vzduch omezené použití
Tloušťka řezné desky S 3 mm
Délka řezné desky L 21 mm
Provedení řezné desky neutrální
Poloměr rohu, vpravo R 0,4 mm
Poloměr rohu, vlevo R 0,4 mm
Šířka upichování w 3 mm
Hloubka zápichu min. tmin 0,4 mm
Hloubka zápichu max. tmax 1,5 mm
ISO kód HOG-QNGA030004
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HB7015
Povlak CVD
Typ HB7215
Tloušťka řezné destičky T 3 mm
Způsob upevnění řezné destičky C (bez otvoru upnuto shora)
Druh produktu Zapichovací destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 2 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Ocel (P); Šedá litina (K)
Postupy obrábění Zapichování (ESE)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 2 ks
Hmotnost 60 g
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273721 3
EAN / GTIN 4045197502803
Číslo výrobce 273721 3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
300
Ocel < 750 N/mm²
P
250
Ocel < 900 N/mm
P
210
GG(G)
K
280
kontinuální
 
mokré max.
 
suché