{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Espesor de la placa de corte S | 3 mm | |
| Longitud de la placa de corte L | 21 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, derecha R | 0,4 mm | |
| Radio angular, izquierda R | 0,4 mm | |
| Anchura de tronzado w | 3 mm | |
| Profundidad de penetración mín. tmin | 0,4 mm | |
| Profundidad de penetración máx. tmax | 1,5 mm | |
| Código ISO | HOG-QNGA030004 | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7015 | |
| Recubrimiento | CVD | |
| Clase | HB7215 | |
| Grosor de la inserción T | 3 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | C (sin taladro, fijado desde arriba) | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Con código ISO | sí | |
| Cantidad de cortes | 2 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Acero (P); Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Número de opciones de uso | 2 ud. | |
| Peso | 60 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273721 3 | |
| EAN / GTIN | 4045197502803 | |
| Número del fabricante | 273721 3 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |