• A surcharge was added to this item price.

Plaquette pour usinage de gorges Finition, HB7215, Largeur de gorge w: 3mm

Réf.: 273721 3
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,78 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    24,82 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
284 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Lubrifiant oui
Av. arrosage min. adaptée
Av. arrosage max. adaptée
Usinage à sec moyennement adaptée
Huile adaptée
Air moyennement adaptée
Épaisseur de la plaque de coupe 3 mm
Longueur de la plaquette de coupe 21 mm
Exécution de la plaquette neutre
rayon d’angle, à droite 0,4 mm
rayon d’angle, à gauche 0,4 mm
Largeur de gorge 3 mm
Profondeur de gorge min. 0,4 mm
Profondeur de gorge max. 1,5 mm
Code ISO HOG-QNGA030004
Nuance de coupe Carbure
Nuances de coupe, désignation du fabricant HB7015
Revêtement CVD
Nuance HB7215
Epaisseur de plaquette 3 mm
Type de fixation de la plaquette C (sans alésage, serrage par le dessus)
type de produit plaquette pour usinage de gorges
Avec code ISO oui
Nombre de lèvres 2 pc.
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau acier (P); fonte grise (K)
Procédé d’usinage réalisation de gorges (ESE)
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Condition de coupe continuité
Nombre de possibilités d’utilisation 2 pc.
Poids 60 g
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 273721 3
EAN / GTIN 4045197502803
Réf. fabricant 273721 3
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
300
Acier < 750 N/mm²
P
250
Acier < 900 N/mm²
P
210
Fonte GG(G)
K
280
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec