Plaquita de tronzar Acabado, CU7025, Ancho de tronzado w: 4mm

Número de artículo: 273720 4
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 Unidad
    26,25 € / 1 Unidad
  • Precio unitario comprando 10 Unidad
    21,88 € / 1 Unidad
a petición
En stock
28 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Ancho de tronzado w (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tecnología de recubrimiento PVD
Ancho de tronzado w 4 mm
Aplicación principal P
Condición de corte continuo
Clase CU7025
Recubrimiento Sin revestimiento
Material de corte Cermet
Profundidad de corte ap 0,4 mm - 1,5 mm
Tolerancia ancho de tronzado w ±0,04 mm
Radio angular R 0,4 mm
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Perfil de plaquita de corte neutro
Tipo de producto Plaquita de corte para tronzado

Identificación y clasificación

Número de artículo 273720 4
EAN / GTIN 4045197579089
Número del fabricante 273720 4
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
210
Acero < 750 N/mm²
P
170
Acero < 900 N/mm²
P
140
continuo
 
seco