{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Usinage à sec | moyennement adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | moyennement adaptée | |
| Epaisseur plaquette | 2,5 mm | |
| Longueur de plaquette | 20,7 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Rayon d’angle, à droite | 0,2 mm | |
| Rayon d’angle, à gauche | 0,2 mm | |
| Largeur de gorge | 2,5 mm | |
| Code ISO | HOG | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); P (acier) | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HB7010 | |
| Revêtement | TiAlN-PVD | |
| Nuance | HB7010 | |
| Type de produit | plaquette pour usinage de gorges | |
| Avec code ISO | oui | |
| Nombre de lèvres | 2 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | acier (P); fonte grise (K) | |
| Procédé d’usinage | rainurage et tronçonnage (EEA) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | systeme de serrage | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 2 pc. | |
| Poids | 28 g | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 273699 2,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197657923 | |
| Réf. fabricant | 273699 2,5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |