Af- / insteekplaat 3 mm

Artikelnummer: 273698 3

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 25,80 / Stuk
  • van 10 Stuk
    € 21,50 / Stuk
op aanvraag
Op voorraad
196 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Steekbreedte w 3 mm
Hoofdtoepassing P
Snedecondities continu
Soort CU7025
Coating ongecoat
Snijmateriaal Cermet
Tolerantie steekbreedte w ±0,03 mm
Voeding f 0,07 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Hoekradius R 0,2 mm
Aantal wisselingen/snijkanten 2
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Wisselplaatprofiel neutraal
Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273698 3
EAN/GTIN 4045197579034

Toepassingstabel

Staal < 500 N/mm²
P
210
Staal < 750 N/mm²
P
170
Staal < 900 N/mm²
P
140
Continu
 
droog
 

Omschrijving

Uitvoering:

Spaanbreker voor kleine diameters en snijkrachtvermindering.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Gereedschapshouder