• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Cenově výhodné balení jednostranných upichovacích desek, pravá 5°, 50 ks

Artiklové číslo: GG3291 2/0,2
Nastavit cenu 30 kusy (CZK 307,63 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Nastavit cenu 30 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo GG3291 2/0,2
EAN / GTIN 4069515097796
Číslo výrobce GG3291 2/0,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
350
Hliník (krátké třísky)
N
350
Al > 10% Si
N
280
Ti > 850 N/mm²
S
50
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku