Základní držák Vario smart 25 mm

Artiklové číslo: 273572 25
Sleva
3087,00 CZK
Cena platí do 31. 7. 2024
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
81 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška stopky h 25 mm
Celková délka Lcelk. 90 mm
Styčný kroužek 279815 21
Směr řezu Vlevo a vpravo
Druh produktu Základní držák

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273572 25
EAN / GTIN 4062406377380

Popis

Výhoda:

  • Všechny nástroje Vario smart lze libovolně kombinovat.
  • Univerzální použití jako pravá i levá verze.
  • Pomocí lícovaných šroubů je při každé výměně nástroje zaručena přesnost opakování < 0,02 mm.