Soportes base Vario smart 25 mm

Número de artículo: 273572 25
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
80 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura del mango h 25 mm
Longitud total Ltot 90 mm
Tornillo de ajuste 279815 21
Sentido del corte izquierda y derecha
Tipo de producto Soporte base

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 273572 25
EAN / GTIN 4062406377380

Descripción

Ventaja:

  • Todas las herramientas Vario smart se pueden combinar como se desee.
  • De uso universal en versión izquierda o derecha.
  • Mediante tornillos de ajuste se garantiza una precisión de repetición de < 0,02 mm al cambiar de herramienta.