Vario smart basishouder 25 mm

Artikelnummer: 273572 25
Korting
112,00 €
Prijs geldig tot 31 jul. 2024
op aanvraag
Op voorraad
80 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Schachthoogte h 25 mm
Totale lengte Ltotaal 90 mm
Passchroef 279815 21
Snijrichting links en rechts
Producttype Basishouder

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 273572 25
EAN/GTIN 4062406377380

Omschrijving

Voordeel:

  • Alle Vario smart gereedschappen kunnen naar wens worden gecombineerd.
  • Universeel zowel rechts als links te gebruiken.
  • Met behulp van passchroeven wordt bij gereedschapswissel een herhalingsnauwkeurigheid van < 0,02 mm gegarandeerd.