Upichovací planžeta HSS 32/3,1 mm

Artiklové číslo: 273560 32/3,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
23 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Řezný materiál: HSS
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Možnost axiálního upichování: false

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Výška planžety h5 32 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Pro maximální ⌀ obrobku 100 mm
Celková délka L 150 mm
Maximální hloubka zápichu tmax 50 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273560 32/3,1
EAN / GTIN 4045197587558

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984273994 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku