Upichovací planžeta ocel 19/3,1 mm

Artiklové číslo: 273552 19/3,1
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

  • Vnitřní chlazení: ne
  • Systémový klíč: ano
  • Možnost axiálního upichování: false

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výška planžety h5 19 mm
Způsob použití neutrální
Vnitřní chlazení ne
Systémový klíč ano
Pro maximální ⌀ obrobku 45 mm
Celková délka L 86 mm
Možnost axiálního upichování ne
Druh produktu Upichovací planžeta

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273552 19/3,1
EAN / GTIN 4062406373634

Popis

Vhodné pro:

Držák č. 273984274000 nebo č. 319132; 319133 (držák VDI).

Pozor:

Montážní klíč č. 279940 je nutno objednat zvlášť.

Ke stažení & dokumenty

Compare with similar products

This article


Recommendations


Upichovací planžeta ocel 19/3,1 mm

Upichovací planžeta ocel 19/3,1 mm

na poptávku
Ihned k dodání
28 ks okamžitě k dodání
2 480,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
2 949,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
78 ks okamžitě k dodání
1 654,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
2 ks okamžitě k dodání
2 949,00  CZK
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Možnost axiálního upichování ne ne ne ne
Pro maximální ⌀ obrobku 45 40 40 45
Celková délka L 86 86 86 86
Vnitřní chlazení ne ne ne ne
Výška planžety h5 19 19 19 19
Způsob použití neutrální neutrální neutrální neutrální
Druh produktu Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta Upichovací planžeta

Vhodné produkty

Břitové destičky
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
    Výška planžety h5 / šířka zápichu w (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku