Řezné vložky HELIGRIP 3/0,3 mm

Artiklové číslo: 273405 3/0,3
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
na poptávku
Ihned k dodání
38 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Hlavní způsob použití UNI
Podmínky řezu silně přerušovaný
Lamač třísek U
Řezná rychlost vc hlavní použití 50 m/min - 140 m/min
Šířka zápichu w 3 mm
Rohový rádius R 0,3 mm
Typ IC830
Tolerance šířky zápichu w 0,05 mm
INSL 15,8 mm
Hloubka řezu ap 0,4 mm - 1,8 mm
Posuv f soustružení 0,15 mm/ot. - 0,19 mm/ot.
Posuv f zapichování 0,07 mm/ot. - 0,11 mm/ot.
Posuv f axiální zapichování 0,08 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Posuv f čelní soustružení 0,1 mm/ot. - 0,2 mm/ot.
Hloubka řezu ap min 0,25 mm
Hloubka řezu ap max 1,8 mm
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Řada HELI-GRIP
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování
Označení výrobce GRIP 3003Y IC830
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 273405 3/0,3
EAN / GTIN 7291075029024
Číslo výrobce 6200434

Popis

Provedení:

Pozitivní lamač třísek. Měkký řez. Redukované řezné síly.

Použití:

Pro axiální a radiální soustružení zápichů, zapichování a upichování, axiální zapichování a vnitřní obrábění. (řezné vložky HELIGRIP pro axiální drážkování jsou kompatibilní pouze s držákem HFHR).

Vhodné pro:

Držák destiček č. 273766273768.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "HELI-GRIP" Zobrazit všechny
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
    Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku