Upichovací destička neutrální, HU9215, Šířka zápichu w / rohový rádius R: 8mm

Artiklové číslo: 273296 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    685,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    571,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
190 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Šířka zápichu w / rohový rádius R (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka zápichu w 8 mm
Hlavní způsob použití K
Podmínky řezu silně přerušovaný
Řezný materiál HU9215
Povlak bez povlaku
Řezný materiál TK
Posuv f v oceli < 900 N/mm2 0,19 mm/ot.
Rohový rádius R 0,8 mm
Počet výměn/řezání 1
Profil vyměnitelné břitové destičky neutrální
Druh produktu Vyměnitelná břitová destička pro soustružení zápichů

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 273296 8
EAN / GTIN 4067263126706
Číslo výrobce 273296 8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
110
Ocel < 750 N/mm²
P
100
Ocel < 900 N/mm
P
80
Ocel < 1100 N/mm²
P
70
GG(G)
K
100
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.
 

Popis

Použití:

Pro upínací hroty č. 273551273558.