{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Grosor de placas de corte | 8 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 13,9 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Radio angular, izquierda | 0,8 mm | |
| Ángulo del chaflán angular, derecha | 0 grados | |
| Ángulo del chaflán angular, izquierda | 0 grados | |
| Anchura del chaflán angular, derecha | 0 mm | |
| Anchura del chaflán angular, izquierda | 0 mm | |
| Anchura de tronzado | 8 mm | |
| Bisel de la punta | 0 mm | |
| Radio en punta | 0 mm | |
| Material de corte | MD | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HU9215 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Tipo de producto | Plaquita de tronzar | |
| Cantidad de cortes | 1 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Fundición de acero (K) | |
| Procedimiento de mecanizado | Entallado (ESE) | |
| Asignación fino/desbaste | Acabado | |
| Tipo de fijación | Apriete | |
| Rompevirutas | sí | |
| Ejecución del filo | Redondeado (E) | |
| Condición de corte | interrumpido | |
| Número de opciones de uso | 1 ud. | |
| Peso | 30 g | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 273296 8 | |
| EAN / GTIN | 4067263126706 | |
| Número del fabricante | 273296 8 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |